https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
TIMKEN
TIMKEN
30238-90KA1
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 30238-90KA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30238; 190MM Bore; 340MM Outside Diameter; 60MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
30238-90KA1
Nr kat. BDI
21965657
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/30238-90KA1/p/21965657
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893139746
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
30238
Numer Złożenia
90KA1
Elementy Złożenia
X30238 (1) | Y30238 (1)
Otwór Calowy
7.48
Otwór Metryczny
190
Średnica Zewn. Cale
13.386
Średnica Zewn. Milimetry
340
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
49.55986
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30238; 190MM Bore; 340MM Outside Diameter; 60MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
2,362 Cale | 60 Milimetry