https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
SKF
SKF
30308
SKF SKF
Opis
30308 J2/Q ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30308; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 25.25MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
30308 J2/Q
Nr kat. BDI
1415119
Szczegóły
87.96
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/30308/p/1415119
Twoja Cena
87,96 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,744
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
7316577432766
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
30308
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
1.60937
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30308; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 25.25MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,994 Cale | 25,25 Milimetry