ZKL BEARINGS
ZKL BEARINGS
30311A
ZKL BEARINGS ZKL BEARINGS
Opis
ZKL BEARINGS 30311A
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30311; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 31.5MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
30311A
Nr kat. BDI
15034698
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/30311A/p/15034698
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,71
Grupa Produktowa BDI
B04334
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
30311
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.zkl.cz
Waga / LBS
3.7699
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30311; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 31.5MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,24 Cale | 31,5 Milimetry