![30312DSTPX1](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw)
![30312DSTPX1](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw)
NTN
NTN
30312DSTPX1
NTN NTN
Opis
NTN 30312DSTPX1
Tapered Roller Bearing Assembly; PX1 Precision; Basic Number 30312; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 33.5MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
30312DSTPX1
Nr kat. BDI
1201441
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/30312DSTPX1/p/1201441
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,94
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4547359526431
Klasa Dokładności
PX1
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
30312
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Średnica Zewn. Cale
5.118
Średnica Zewn. Milimetry
130
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; PX1 Precision; Basic Number 30312; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 33.5MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,319 Cale | 33,5 Milimetry