https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
SKF
SKF
30314
SKF SKF
Opis
30314 J2/Q ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30314; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
30314 J2/Q
Nr kat. BDI
1416549
Szczegóły
293.17
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/30314/p/1416549
Twoja Cena
293,17 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,96
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
7316577327185
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
30314
Otwór Calowy
2.756
Otwór Metryczny
70
Średnica Zewn. Cale
5.906
Średnica Zewn. Milimetry
150
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
6.50364
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30314; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,496 Cale | 38 Milimetry