https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
31311 P/6
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Opis
CONSOLIDATED BEARING 31311 P/6
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 31311; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 31.5MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
31311 P/6
Nr kat. BDI
215354
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/31311-P-6/p/215354
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,49
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0644075215725
Klasa Dokładności
Class 6
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
31311
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
31311 P/6
Waga / LBS
3.29
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 31311; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 31.5MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,24 Cale | 31,5 Milimetry