https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
FAG
FAG
32004-X-XL
FAG FAG
Opis
32004-X ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32004; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32004-X
Nr kat. BDI
1143658
Szczegóły
51.18
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32004-X-XL/p/1143658
Twoja Cena
51,18 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,101
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4012801035934
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32004
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.654
Średnica Zewn. Milimetry
42
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
32004X
Waga / LBS
0.238
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32004; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,591 Cale | 15 Milimetry