https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
32010XP5
NTN NTN
Opis
NTN 32010XP5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32010; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32010XP5
Nr kat. BDI
1201570
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32010XP5/p/1201570
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,366
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4547359528138
Klasa Dokładności
Class 5
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32010
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.807
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32010; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,787 Cale | 20 Milimetry