https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneU9DOHhNRFV3TlRZM01EWXlNekkyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZkMjNkZjhlNGZkMjg5NDIxZGJkZjNiOWY3MmNjMmU2YzQ0ZmZmMGM1NGQzMThjZWYwYTg1NmFiN2ExYzYwZQ
NSK
NSK
32016XJ
NSK NSK
Opis
NSK 32016XJ
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32016; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32016XJ
Nr kat. BDI
1185480
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32016XJ/p/1185480
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,32
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0029176022999
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32016
Otwór Calowy
3.15
Otwór Metryczny
80
Średnica Zewn. Cale
4.921
Średnica Zewn. Milimetry
125
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage | Modification of ISO 355
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
32016XJ
Waga / LBS
2.91
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32016; 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,142 Cale | 29 Milimetry