https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneU9DOHhNRFV3TlRZM01EWXlNekkyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZkMjNkZjhlNGZkMjg5NDIxZGJkZjNiOWY3MmNjMmU2YzQ0ZmZmMGM1NGQzMThjZWYwYTg1NmFiN2ExYzYwZQ
NSK
NSK
32024XJP5
NSK NSK
Opis
NSK 32024XJP5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32024; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32024XJP5
Nr kat. BDI
1185498
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32024XJP5/p/1185498
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,26
Grupa Produktowa BDI
B04270
EAN
0029176083983
Klasa Dokładności
Class 5
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32024
Otwór Calowy
4.724
Otwór Metryczny
120
Średnica Zewn. Cale
7.087
Średnica Zewn. Milimetry
180
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage | Modification of ISO 355
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
32024XJP5
Waga / LBS
7.209
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32024; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,496 Cale | 38 Milimetry