https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneU9DOHhNRFV3TlRZM01EWXlNekkyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZkMjNkZjhlNGZkMjg5NDIxZGJkZjNiOWY3MmNjMmU2YzQ0ZmZmMGM1NGQzMThjZWYwYTg1NmFiN2ExYzYwZQ
NSK
NSK
32030XJ
NSK NSK
Opis
NSK 32030XJ
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32030; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 48MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32030XJ
Nr kat. BDI
1185506
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32030XJ/p/1185506
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,6
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0029176023170
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32030
Otwór Calowy
5.906
Otwór Metryczny
150
Średnica Zewn. Cale
8.858
Średnica Zewn. Milimetry
225
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage | Modification of ISO 355
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
32030XJ
Waga / LBS
14.551
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32030; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 48MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,89 Cale | 48 Milimetry