https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
32036X-90KA2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 32036X-90KA2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32036; 180MM Bore; 280MM Outside Diameter; 64MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32036X-90KA2
Nr kat. BDI
20560522
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32036X-90KA2/p/20560522
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,989
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893449852
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32036
Numer Złożenia
90KM1
Elementy Złożenia
X32036XM (1) | Y32036XM (1)
Otwór Calowy
7.087
Otwór Metryczny
180
Średnica Zewn. Cale
11.024
Średnica Zewn. Milimetry
280
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
32036XM-90KM1
Waga / LBS
30.811
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32036; 180MM Bore; 280MM Outside Diameter; 64MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
2,52 Cale | 64 Milimetry