https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
32040 X P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Opis
CONSOLIDATED BEARING 32040 X P/5
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32040; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 70MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32040 X P/5
Nr kat. BDI
215477
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32040-X-P-5/p/215477
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,6
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0644075187787
Klasa Dokładności
Class 5
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32040
Otwór Calowy
7.874
Otwór Metryczny
200
Średnica Zewn. Cale
12.205
Średnica Zewn. Milimetry
310
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
32040 X P/5
Waga / LBS
42.3
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32040; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 70MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
2,756 Cale | 70 Milimetry