https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
32048XRA 90RA4
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 32048XRA 90RA4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32048; 240MM Bore; 360MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32048XRA 90RA4
Nr kat. BDI
23924805
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32048XRA-90RA4/p/23924805
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
25,71
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893275239
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32048
Numer Złożenia
90RA4
Elementy Złożenia
X32048XRA (1) | Y32048XR (1)
Otwór Calowy
9.449
Otwór Metryczny
240
Średnica Zewn. Cale
14.173
Średnica Zewn. Milimetry
360
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
32048XRA-90RA4
Waga / LBS
56.69
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32048; 240MM Bore; 360MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
2,992 Cale | 76 Milimetry