https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
FAG
FAG
32052-X-XL
FAG FAG
Opis
FAG 32052-X-XL
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32052; 260MM Bore; 400MM Outside Diameter; 87MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32052-X-XL
Nr kat. BDI
1143815
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32052-X-XL/p/1143815
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
37,8
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4054369372755
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32052
Otwór Calowy
10.236
Otwór Metryczny
260
Średnica Zewn. Cale
15.748
Średnica Zewn. Milimetry
400
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
32052X
Waga / LBS
83.996
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32052; 260MM Bore; 400MM Outside Diameter; 87MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
3,425 Cale | 87 Milimetry