https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
32206 P/6
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Opis
CONSOLIDATED BEARING 32206 P/6
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 32206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 21.25MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32206 P/6
Nr kat. BDI
215491
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32206-P-6/p/215491
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,28
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0644075214476
Klasa Dokładności
Class 6
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32206
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
32206 P/6
Waga / LBS
0.62
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 32206; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 21.25MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,837 Cale | 21,25 Milimetry