https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
CX BEARING
CX BEARING
32207 (7207)
CX BEARING CX BEARING
Opis
32207 (7207) ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 24.25MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32207
Nr kat. BDI
1461086
Szczegóły
11.26
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32207-(7207)/p/1461086
Twoja Cena
11,26 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B00308
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32207
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 24.25MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,955 Cale | 24,25 Milimetry