https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
CX BEARING
CX BEARING
32211 A
CX BEARING CX BEARING
Opis
32211 A ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32211; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 26.75MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32211 A
Nr kat. BDI
1461089
Szczegóły
16.0
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32211-A/p/1461089
Twoja Cena
16,00 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B00308
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32211
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Średnica Zewn. Cale
3.937
Średnica Zewn. Milimetry
100
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32211; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 26.75MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,053 Cale | 26,75 Milimetry