ZKL BEARINGS
ZKL BEARINGS
32213
ZKL BEARINGS ZKL BEARINGS
Opis
32213 ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32213; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 32.75MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32213A
Nr kat. BDI
1468717
Szczegóły
56.0
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32213/p/1468717
Twoja Cena
56,00 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,66
Grupa Produktowa BDI
B04334
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32213
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.zkl.cz
Waga / LBS
3.65967
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32213; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 32.75MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,289 Cale | 32,75 Milimetry