https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
32220G1P4
NTN NTN
Opis
NTN 32220G1P4
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number 32220; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 49MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32220G1P4
Nr kat. BDI
1201789
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32220G1P4/p/1201789
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,113
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4547359295702
Klasa Dokładności
Class 4
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32220
Otwór Calowy
3.937
Otwór Metryczny
100
Średnica Zewn. Cale
7.087
Średnica Zewn. Milimetry
180
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number 32220; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 49MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,929 Cale | 49 Milimetry