https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhpTUM4eE1EYzJPVE13T0RNMU1qVTBNaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkOGQxOGQ2MTRiNmY3MDQ5Y2RiMWU2MzBkMzQwMmU4MmE2ZjAxM2Q2Mjg4YzZmYzhhYzU3OWQ4NmNkMjMzMmJh
SKF
SKF
32236/DF
SKF SKF
Opis
SKF 32236/DF
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32236; 180MM Bore; 320MM Outside Diameter; 182MM Width; Double Row
Nr. katalogowy
32236/DF
Nr kat. BDI
1258249
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32236-DF/p/1258249
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
65,44
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
7316577449597
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32236
Elementy Złożenia
32236 (2) | 32236 (2)
Otwór Calowy
7.087
Otwór Metryczny
180
Średnica Zewn. Cale
12.598
Średnica Zewn. Milimetry
320
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Single Cone | 2 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
135
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32236; 180MM Bore; 320MM Outside Diameter; 182MM Width; Double Row
Szerokość Złożenia
7,165 Cale | 182 Milimetry