Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

32236 P/5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
215546 Tapered Roller Bearing Assemblies 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

32236 P/5

Opis

CONSOLIDATED BEARING 32236 P/5

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32236; 180MM Bore; 320MM Outside Diameter; 91MM Width; Single Row

Nr. katalogowy

32236 P/5

Nr kat. BDI
215546

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
34,47
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0644075188432
Klasa Dokładności
Class 5
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32236
Otwór Calowy
7.087
Otwór Metryczny
180
Średnica Zewn. Cale
12.598
Średnica Zewn. Milimetry
320
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
32236 P/5
Waga / LBS
72.1
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 5 Precision; Basic Number 32236; 180MM Bore; 320MM Outside Diameter; 91MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
3,583 Cale | 91 Milimetry