KOYO
KOYO
32240JR
KOYO KOYO
Opis
KOYO 32240JR
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32240; 200MM Bore; 360MM Outside Diameter; 104MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32240JR
Nr kat. BDI
20865036
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32240JR/p/20865036
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
42,2
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0605790022067
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32240
Otwór Calowy
7.874
Otwór Metryczny
200
Średnica Zewn. Cale
14.173
Średnica Zewn. Milimetry
360
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
93.035
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32240; 200MM Bore; 360MM Outside Diameter; 104MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
4,094 Cale | 104 Milimetry