https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
FAG
FAG
32244-XL
FAG FAG
Opis
FAG 32244-XL
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32244; 220MM Bore; 400MM Outside Diameter; 114MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32244-XL
Nr kat. BDI
1144050
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32244-XL/p/1144050
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
59,6
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4054369581287
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32244
Otwór Calowy
8.661
Otwór Metryczny
220
Średnica Zewn. Cale
15.748
Średnica Zewn. Milimetry
400
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
32244A
Waga / LBS
131.175
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32244; 220MM Bore; 400MM Outside Diameter; 114MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
4,488 Cale | 114 Milimetry