https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
FAG
FAG
32252-XL
FAG FAG
Opis
FAG 32252-XL
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32252; 260MM Bore; 480MM Outside Diameter; 137MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32252-XL
Nr kat. BDI
1144056
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32252-XL/p/1144056
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
104
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4054369093827
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32252
Otwór Calowy
10.236
Otwór Metryczny
260
Średnica Zewn. Cale
18.898
Średnica Zewn. Milimetry
480
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
32252
Waga / LBS
224.872
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32252; 260MM Bore; 480MM Outside Diameter; 137MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
5,394 Cale | 137 Milimetry