KOYO
KOYO
32940JR
KOYO KOYO
Opis
KOYO 32940JR
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32940; 200MM Bore; 280MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32940JR
Nr kat. BDI
20865070
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32940JR/p/20865070
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,43
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0605790369988
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32940
Otwór Calowy
7.874
Otwór Metryczny
200
Średnica Zewn. Cale
11.024
Średnica Zewn. Milimetry
280
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
20.793
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32940; 200MM Bore; 280MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
2,008 Cale | 51 Milimetry