https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
FAG
FAG
32944-XL
FAG FAG
Opis
FAG 32944-XL
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32944; 220MM Bore; 300MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32944-XL
Nr kat. BDI
1144125
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32944-XL/p/1144125
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,02
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4054371632014
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32944
Otwór Calowy
8.661
Otwór Metryczny
220
Średnica Zewn. Cale
11.811
Średnica Zewn. Milimetry
300
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
32944
Waga / LBS
22.708
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32944; 220MM Bore; 300MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
2,008 Cale | 51 Milimetry