KOYO
KOYO
32956JR
KOYO KOYO
Opis
KOYO 32956JR
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32956; 280MM Bore; 380MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32956JR
Nr kat. BDI
20865074
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32956JR/p/20865074
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,86
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0605790022807
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32956
Otwór Calowy
11.024
Otwór Metryczny
280
Średnica Zewn. Cale
14.961
Średnica Zewn. Milimetry
380
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Waga / LBS
43.78
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32956; 280MM Bore; 380MM Outside Diameter; 63.5MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
2,5 Cale | 63,5 Milimetry