https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
FAG
FAG
32960-XL
FAG FAG
Opis
FAG 32960-XL
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32960; 300MM Bore; 420MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
32960-XL
Nr kat. BDI
1144132
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/32960-XL/p/1144132
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
31,5
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4012801349802
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32960
Otwór Calowy
11.811
Otwór Metryczny
300
Średnica Zewn. Cale
16.535
Średnica Zewn. Milimetry
420
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
32960
Waga / LBS
68.784
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32960; 300MM Bore; 420MM Outside Diameter; 76MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
2,992 Cale | 76 Milimetry