https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
33116A
NTN NTN
Opis
33116 A ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33116; 80MM Bore; 130MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
33116A
Nr kat. BDI
1202045
Szczegóły
188.42
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/33116A/p/1202045
Twoja Cena
188,42 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,906
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
33116
Otwór Calowy
3.15
Otwór Metryczny
80
Średnica Zewn. Cale
5.118
Średnica Zewn. Milimetry
130
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design | Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
4.101
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33116; 80MM Bore; 130MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,457 Cale | 37 Milimetry