https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
33211 90KA1
TIMKEN TIMKEN
Opis
33211 ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33211; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 35MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
33211
Nr kat. BDI
1424498
Szczegóły
159.86
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/33211-90KA1/p/1424498
Twoja Cena
159,86 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,139
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893260884
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
33211
Numer Złożenia
92KA1
Elementy Złożenia
X33211 (1) | Y33211 (1)
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Średnica Zewn. Cale
3.937
Średnica Zewn. Milimetry
100
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
33211-90KA1
Waga / LBS
2.614
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33211; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 35MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,378 Cale | 35 Milimetry