https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
33211
NTN NTN
Opis
NTN 33211
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33211; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 35MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
4T-33211
Nr kat. BDI
17142440
Szczegóły
181.39
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/33211/p/17142440
Twoja Cena
181,39 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,148
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4547359530674
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
33211
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Średnica Zewn. Cale
3.937
Średnica Zewn. Milimetry
100
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
2.53531
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33211; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 35MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,378 Cale | 35 Milimetry