![33212](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
![33212](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
SKF
SKF
33212
SKF SKF
Opis
SKF 33212
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
33212
Nr kat. BDI
1416475
Szczegóły
193.68
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/33212/p/1416475
Twoja Cena
193,68 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,55
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
7316577006455
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
33212
Otwór Calowy
2.362
Otwór Metryczny
60
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
3.41717
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33212; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 38MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,496 Cale | 38 Milimetry