![33214-9X025](/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY)
![33214-9X025](/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY)
TIMKEN
TIMKEN
33214-9X025
TIMKEN TIMKEN
Opis
33214 ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X33214; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
33214
Nr kat. BDI
1424501
Szczegóły
175.57
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/33214-9X025/p/1424501
Twoja Cena
175,57 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,05
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893816081
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
X33214
Elementy Złożenia
X33214 (1) | Y33214 (1)
Otwór Calowy
2.756
Otwór Metryczny
70
Średnica Zewn. Cale
4.921
Średnica Zewn. Milimetry
125
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X33214; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,614 Cale | 41 Milimetry