https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
SKF
SKF
332298
SKF SKF
Opis
SKF 332298
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332298; 360MM Bore; 680MM Outside Diameter; 330MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
332298
Nr kat. BDI
1251046
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/332298/p/1251046
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
578,179
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
7316577039118
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
332298
Elementy Złożenia
X332298 (1) | Y332298 (1)
Otwór Calowy
14.173
Otwór Metryczny
360
Średnica Zewn. Cale
26.772
Średnica Zewn. Milimetry
680
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332298; 360MM Bore; 680MM Outside Diameter; 330MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
12,992 Cale | 330 Milimetry