https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
SKF
SKF
332383
SKF SKF
Opis
SKF 332383
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332383; 660MM Bore; 940MM Outside Diameter; 137MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
332383
Nr kat. BDI
22782441
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/332383/p/22782441
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
321,59
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
7316570596205
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
332383
Elementy Złożenia
X332383 (1) | Y332383 (1)
Otwór Calowy
25.984
Otwór Metryczny
660
Średnica Zewn. Cale
37.008
Średnica Zewn. Milimetry
940
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 332383; 660MM Bore; 940MM Outside Diameter; 137MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
5,394 Cale | 137 Milimetry