https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
395-90032
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 395-90032
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 395; 2-1/2" Bore; 4.331" Outside Diameter; 0.866" Width; Single Row
Nr. katalogowy
395-90032
Nr kat. BDI
21964414
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/395-90032/p/21964414
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893026381
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
395
Numer Złożenia
90032
Elementy Złożenia
395 (1) | 394A (1)
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
395-90032
Waga / LBS
1.941
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 395; 2-1/2" Bore; 4.331" Outside Diameter; 0.866" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,866 Cale | 22 Milimetry