https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnNU15OHhNRE14TnpVeU1ERTNOVEV6TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmZjMjIxMmJiZGVkN2I1OTI5NDhjM2MzOTc4ZTYyZTVjZDZlOGNkNzY2MWIwOTgyZTA2MWI4NmI2M2ZjNzdmMQ
NTN
NTN
423156JXM1CS945P6
NTN NTN
Opis
NTN 423156JXM1CS945P6
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 423156; 280MM Bore; 460MM Outside Diameter; 183MM Width; Double Row
Nr. katalogowy
423156JXM1CS945P6
Nr kat. BDI
1202398
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/423156JXM1CS945P6/p/1202398
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
106,86
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
4547359302349
Klasa Dokładności
Class 6
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
423156
Otwór Calowy
11.024
Otwór Metryczny
280
Średnica Zewn. Cale
18.11
Średnica Zewn. Milimetry
460
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
2 Single Cone | 2 Single Cup | Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
242.50849
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 423156; 280MM Bore; 460MM Outside Diameter; 183MM Width; Double Row
Szerokość Złożenia
7,205 Cale | 183 Milimetry