![4T-33207](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw)
![4T-33207](/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw)
NTN
NTN
4T-33207
NTN NTN
Opis
33207 ŁOŻYSKO
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 28MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
33207
Nr kat. BDI
1202083
Szczegóły
87.52
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/4T-33207/p/1202083
Twoja Cena
87,52 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,53
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
4547359530636
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
33207
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
1.17065
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33207; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 28MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,102 Cale | 28 Milimetry