https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
4T-HM88648/HM88610PX1
NTN NTN
Opis
NTN 4T-HM88648/HM88610PX1
Tapered Roller Bearing Assembly; PX1 Precision; Basic Number HM88648; 35.712MM Bore; 72.238MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
4T-HM88648/HM88610PX1
Nr kat. BDI
20364529
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/4T-HM88648-HM88610PX1/p/20364529
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,2
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04
Klasa Dokładności
PX1
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
HM88648
Elementy Złożenia
4T-HM88648 (1) | 4T-HM88610PX1 (1)
Otwór Calowy
1.406
Otwór Metryczny
35.712
Średnica Zewn. Cale
2.844
Średnica Zewn. Milimetry
72.238
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
1.05822
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; PX1 Precision; Basic Number HM88648; 35.712MM Bore; 72.238MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1 Cale | 25,4 Milimetry