https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2ROW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnNE9TOHhNRE14TnpVeU1EUTNNREEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVazlYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MWUzYTU5MDIxZWJhNDFhYmNkYWM2YWNhYzMxOWJlYjQ3MWY1Mzk2MTkwYmY1ZGYyMThmMDYyMTY0Zjg1N2M4
NTN
NTN
5E-423180G2C3
NTN NTN
Opis
NTN 5E-423180G2C3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 423180; 400MM Bore; 650MM Outside Diameter; 200MM Width; Double Row
Nr. katalogowy
5E-423180G2C3
Nr kat. BDI
1204093
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/5E-423180G2C3/p/1204093
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
323,577
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
4547359304893
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
423180
Otwór Calowy
15.748
Otwór Metryczny
400
Średnica Zewn. Cale
25.591
Średnica Zewn. Milimetry
650
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
648.15905
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 423180; 400MM Bore; 650MM Outside Diameter; 200MM Width; Double Row
Szerokość Złożenia
7,874 Cale | 200 Milimetry