FLT BEARING
FLT BEARING
639175 -CBK258
FLT BEARING FLT BEARING
Opis
FLT BEARING 639175 -CBK258
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 23MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row
Nr. katalogowy
639175 -CBK258
Nr kat. BDI
1472634
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/639175--CBK258/p/1472634
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Otwór Calowy
0.906
Otwór Metryczny
23
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.fltpolska.pl
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 23MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,591 Cale | 15 Milimetry