![783-90073](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1ppOHhNRE14TnpVeU1EYzVOemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3MmY1YmViMjRkMjRlY2NlNWVmMzU3NTYyZDA1ZDY0ZGY5MTMyZWVkNzA4MmI3ZDYzOGQyYWZkOGY1Yzc0NzA)
![783-90073](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1ppOHhNRE14TnpVeU1EYzVOemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3MmY1YmViMjRkMjRlY2NlNWVmMzU3NTYyZDA1ZDY0ZGY5MTMyZWVkNzA4MmI3ZDYzOGQyYWZkOGY1Yzc0NzA)
TIMKEN
TIMKEN
783-90073
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 783-90073
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 783; 3.937" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 7.433" Flange Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row
Nr. katalogowy
783-90073
Nr kat. BDI
21964462
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/783-90073/p/21964462
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893090481
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
783
Numer Złożenia
90073
Elementy Złożenia
783 (1) | 772-B (1)
Otwór Calowy
3.937
Otwór Metryczny
100
Średnica Zewn. Cale
7.125
Średnica Zewn. Milimetry
180.975
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
783-90073
Waga / LBS
11.994
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 783; 3.937" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 7.433" Flange Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row
Średnica Zewn. Kołnierza
7,433 Cale | 188,798 Milimetry
Szerokość Złożenia
0,688 Cale | 17,475 Milimetry