https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
80180-90010
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 80180-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80180; 18" Bore; 21-3/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
Nr. katalogowy
80180-90010
Nr kat. BDI
1351495
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/80180-90010/p/1351495
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,87
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893380995
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
80180
Numer Złożenia
90010
Elementy Złożenia
80180 (1) | 80217 (1)
Otwór Calowy
18
Otwór Metryczny
457.2
Średnica Zewn. Cale
21.75
Średnica Zewn. Milimetry
552.45
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
80180-90010
Waga / LBS
41.565
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 80180; 18" Bore; 21-3/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
1,75 Cale | 44,45 Milimetry