https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw
TIMKEN
TIMKEN
82587-90152
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 82587-90152
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 82587; 5-7/8" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 5-3/16" Width; Double Row
Nr. katalogowy
82587-90152
Nr kat. BDI
1351682
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/82587-90152/p/1351682
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,913
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893825656
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
82587
Numer Złożenia
90152
Elementy Złożenia
82587 (2) | 82951CD (1) | X1S-82587 (1)
Otwór Calowy
5.875
Otwór Metryczny
149.225
Średnica Zewn. Cale
9.5
Średnica Zewn. Milimetry
241.3
Luźny Koniec
0.016
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
82587-90152
Waga / LBS
46.106
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 82587; 5-7/8" Bore; 9-1/2" Outside Diameter; 5-3/16" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
5,188 Cale | 131,775 Milimetry