https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
8578-90157
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 8578-90157
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8578; 9-1/2" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
Nr. katalogowy
8578-90157
Nr kat. BDI
18692802
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/8578-90157/p/18692802
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,69
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
0053893154589
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
8578
Numer Złożenia
90157
Elementy Złożenia
8578 (2) | 8520CD (1) | X1S-8578 (1)
Otwór Calowy
9.5
Otwór Metryczny
241.3
Średnica Zewn. Cale
12.875
Średnica Zewn. Milimetry
327.025
Luźny Koniec
0.028
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
8578-90157
Waga / LBS
52.227
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 8578; 9-1/2" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
4,5 Cale | 114,3 Milimetry