![BT4B 331093 BG/HA1](/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-4ROW-TQO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnM1lTOHhNREl6TlRNM01qUXpOelV6TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVazlYWDFSUlQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTRiM2VlNzIwZDg3NjBjM2M1NzJiZmM0YWQ5YzQ3MzQ1N2UxOTZjMTExNTE3N2I3NjEwZTAyMDExY2NiZTRh)
![BT4B 331093 BG/HA1](/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-4ROW-TQO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnM1lTOHhNREl6TlRNM01qUXpOelV6TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVazlYWDFSUlQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTRiM2VlNzIwZDg3NjBjM2M1NzJiZmM0YWQ5YzQ3MzQ1N2UxOTZjMTExNTE3N2I3NjEwZTAyMDExY2NiZTRh)
SKF
SKF
BT4B 331093 BG/HA1
SKF SKF
Opis
SKF BT4B 331093 BG/HA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 586MM Bore; 772MM Outside Diameter; 479MM Width; Quadruple Row
Nr. katalogowy
BT4B 331093 BG/HA1
Nr kat. BDI
1259978
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/BT4B-331093-BG-HA1/p/1259978
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
599,47
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04334
EAN
7316570874730
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Otwór Calowy
23.071
Otwór Metryczny
586
Średnica Zewn. Cale
30.394
Średnica Zewn. Milimetry
772
Liczba Rzędów Stożków
Quadruple Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 586MM Bore; 772MM Outside Diameter; 479MM Width; Quadruple Row
Szerokość Złożenia
18,858 Cale | 479 Milimetry