![EE121140-90012](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
![EE121140-90012](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ)
TIMKEN
TIMKEN
EE121140-90012
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE121140-90012
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE121140; 14" Bore; 26-1/2" Outside Diameter; 6" Width; Single Row
Nr. katalogowy
EE121140-90012
Nr kat. BDI
1354478
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE121140-90012/p/1354478
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
235,129
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893478531
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE121140
Numer Złożenia
90012
Elementy Złożenia
EE121140 (1) | 121265 (1)
Otwór Calowy
14
Otwór Metryczny
355.6
Średnica Zewn. Cale
26.5
Średnica Zewn. Milimetry
673.1
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE121140-90012
Waga / LBS
482.807
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE121140; 14" Bore; 26-1/2" Outside Diameter; 6" Width; Single Row
Szerokość Złożenia
6 Cale | 152,4 Milimetry