https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnMk1pOHhNRE14TnpVeE9UVTROVE14TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpGRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU4OGEwZjE4NjIxYTMzMzFmODQ0YmEyYWVhZmI4NzliYTY4Y2RiMzI3MzkyNmU4ODE0NDUyMmEyZTkyYjE0Mw
TIMKEN
TIMKEN
EE132084-90046
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE132084-90046
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE132084; 8-1/8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
Nr. katalogowy
EE132084-90046
Nr kat. BDI
1354605
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE132084-90046/p/1354605
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
33,329
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893492544
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE132084
Numer Złożenia
90046
Elementy Złożenia
EE132084 (2) | 132126DC (1) | X2S-132084 (1)
Otwór Calowy
8.125
Otwór Metryczny
206.375
Średnica Zewn. Cale
12.5
Średnica Zewn. Milimetry
317.5
Luźny Koniec
0.028
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE132084-90046
Waga / LBS
73.412
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE132084; 8-1/8" Bore; 12-1/2" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
5 Cale | 127 Milimetry