https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
EE161363-902A1
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN EE161363-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE161363; 13-5/8" Bore; 19" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row
Nr. katalogowy
EE161363-902A1
Nr kat. BDI
1354667
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-bary%C5%82kowe-/Tapered-Roller-Bearing-Assemblies/EE161363-902A1/p/1354667
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
61,894
UNSPSC
31171516
Grupa Produktowa BDI
B04336
EAN
0053893504063
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
EE161363
Numer Złożenia
902A1
Elementy Złożenia
EE161363 (2) | 161901CD (1) | X1S-161362 (1)
Otwór Calowy
13.625
Otwór Metryczny
346.075
Średnica Zewn. Cale
19
Średnica Zewn. Milimetry
482.6
Luźny Koniec
0.028
Liczba Rzędów Stożków
Double Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
EE161363-902A1
Waga / LBS
136.453
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE161363; 13-5/8" Bore; 19" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row
Szerokość Złożenia
5,25 Cale | 133,35 Milimetry